Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075765153 Bodenleuchte LED 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 4058075765153 Bodenleuchte LED 8 W
LEDVANCE 4058075765153 Bodenleuchte LED 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103447943
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075765153
EAN/GTIN:
     4058075765153
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
855 mm
Paketgewicht
1063 g
Sonstige Funktionen
Farbwechsel
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Gesamtleistung
8 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Multi
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,5
Lichtleistung
540 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
800 mm
Gewicht
840 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.