Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin Element M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin Element M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Mushkin Element M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Mushkin Element M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Mushkin Element M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Mushkin Element M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103152374
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MKNSSDEV256GB-D8
EAN/GTIN:
     846651034250
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch (idle)
0.1 W
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
SLC Caching
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
NVMe Version
1.3
Lesegeschwindigkeit
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1400 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Zertifizierung
RoHS, FCC, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.