Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS-S3260-HDT14T= Interne Festplatte 3.5" 14 TB NL-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCS-S3260-HDT14T= Interne Festplatte 3.5" 14 TB NL-SAS
Cisco UCS-S3260-HDT14T= Interne Festplatte 3.5" 14 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103095632
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-S3260-HDT14T=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
14000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
NL-SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.616,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.616,45*
€ 1.923,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.613,59*
€ 1.920,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.563,45*
€ 1.860,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.523,91*
€ 1.813,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.469,42*
€ 1.748,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.