Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 99 01 300 Pinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 99 01 300 Pinzette
Knipex 99 01 300 Pinzette
Knipex 99 01 300 Pinzette
Knipex 99 01 300 Pinzette
Knipex 99 01 300 Pinzette
Knipex 99 01 300 Pinzette
Knipex 99 01 300 Pinzette
Knipex 99 01 300 Pinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE3-102007836
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     9901300EAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Pinzette
Maximaler Rohrdurchmesser
3.1 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Länge (mm)
300 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
548 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.