Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX PETRO FD 865 CP Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX PETRO FD 865 CP Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX PETRO FD 865 CP Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101961088
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0023303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
8.2 mm
Kupferindex
53 kg/km
Kabelgewicht
107 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-50 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, DNV, AC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,73*
€ 11,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,18*
€ 10,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,02*
€ 9,54
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,72*
€ 9,19
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,98*
€ 8,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.