Prozessor Besonderheiten | Intel® 64 | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Sonstige Funktionen | EPEAT-Zertifizierung | 89.19 % |
| Verpackungsmaterial | Wellpappe, Weich-Polyethylen (LDPE) |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1512 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
| Speichermedien | HDD+SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 2 |
| Gesamtkapazität der HDDs | 1000 GB |
| Anzahl der installierten HDDs | 1 |
| HDD Kapazität | 1000 GB |
| HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD-Leistungsklasse | 40 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
Grafik | Separater Grafikadapter | Ja |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Anzahl dedizierter Grafikkarten | 1 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Anzahl Grafikadapter HDMI-Ports | 1 |
| Anzahl Grafikadapter DisplayPorts | 3 |
Recycling-Daten | Wellpappe enthalten pro Packung | 1650 g |
| geformte Papierverpackungen enthalten pro Karton | 1340 g |
| geformte Papierverpackungen enthalten pro Zubehörkarton | 310 g |
| Weich-Polyethylen (LDPE) enthalten pro Packung | 200 g |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Testsoftware | McAfee® LiveSafe™ 30-day trial,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 2 Stück(e) |
| Anzahl max. stapelbarer Kartons | 6 Stück(e) |
Lieferumfang | Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten | Ja |
| Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten | Ja |
| Eingabegerätetyp | KB216,MS116 |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i7-12700 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.9 GHz |
| Prozessor-Cache | 25 MB |
| Bus Typ | DMI4 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| LAN-Controller | Killer E3100G |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Killer |
| WLAN-Controllermodell | Killer Wireless-AX 1675x |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 4400 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 173 mm |
| Tiefe | 426.7 mm |
| Höhe | 372.9 mm |
| Gewicht | 12610 g |
| Verpackungsbreite | 492 mm |
| Verpackungstiefe | 546 mm |
| Verpackungshöhe | 359 mm |
Design | Gehäusetyp | Desktop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung | Senkrecht |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
| PowerShare | Ja |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| SATA III Anschlüsse | 4 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | -15.2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15.2 - 10668 m |
| Vibrationen in Betrieb | 0.66 G |
| Vibrationen außer Betrieb | 1.3 G |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 110 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 160 G |
Energie | Stromversorgung | 750 W |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 90 - 264 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Leistungen | Produkttyp | PC |
| Motherboard Chipsatz | Intel Z690 |
| Audio-Chip | Realtek ALC3861 |
| Audio-System | Waves MaxxAudio Pro |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x4-Slots | 2 |
| PCI-Express x16-Slots | 1 |