Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Wireless Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Zone Wireless Plus
Logitech Zone Wireless Plus
Logitech Zone Wireless Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101891875
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000964
EAN/GTIN:
     5099206092310
Suchbegriffe:
USB-Receiver
Wireless Maus- / Tastaturempfänger
wireless maus- / tastaturempfänger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
USB-Receiver
Markenkompatibilität
Logitech
Kompatibilität
Zone Wireless Plus, Unifying
Kabellose Reichweite
30 m
Frequenzband
2.4 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
239 mm
Höhe des Versandkartons
120 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.2 mm
Tiefe
5.3 mm
Höhe
35.47 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 45,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.