Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer KN.8GB04.063 Speichermodul 8 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KN.8GB04.063 Speichermodul 8 GB DDR4 3200 MHz
Acer KN.8GB04.063 Speichermodul 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101821882
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.8GB04.063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RAM
ROM
DRAM
SDRAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.