Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 03240 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 03240 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Leifheit 03240 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Leifheit 03240 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101802954
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     03240
EAN/GTIN:
     4006501032409
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumtasche
Anzahl
50
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Produktfarbe
Transparent
Geeignet zum Kochen
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 95 °C
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
300 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.