Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundcore Space A40 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Soundcore Space A40 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Soundcore Space A40 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Soundcore Space A40 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Soundcore Space A40 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Soundcore Space A40 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Soundcore Space A40 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Soundcore Space A40 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Soundcore Space A40 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-7979588
Hersteller:
     Soundcore
Herst.-Nr.:
     A3936G21
EAN/GTIN:
     194644106164
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht linke Hörmuschel
4.9 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.9 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
44 x 68 x 28 mm
Ladegehäuse Gewicht
48.4 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
78.3 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Ohrenschützer
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
104 dB
Treibereinheit
10 mm
Treibertyp
Dynamisch
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Rauschverhältnis (SNR)
63 dB
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, LDAC, SBC
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Eingangsspannung (Ohrhörer)
4.4 V
Eingangsspannung (Ladegehäuse)
4.4 V
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
53 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
53 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
40 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet)
50 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
8 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
10 h
Akkuladezeit
2 h
Schnellladung
Ja
Sprechzeit (ANC ein)
5 h
Sprechzeit (ANC aus)
6 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
200 - 5000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofonanzahl
6
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 73,81*
€ 95,96*
2 Tage
82
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,39*
€ 95,97*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 73,64*
€ 96,07*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 77,44*
€ 100,79*
4 Tage
81
pro Stück
€ 1,00*
ab € 83,70*
€ 108,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.