Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Diallo Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Diallo Bodenleuchte E27
TRIO Diallo Bodenleuchte E27
TRIO Diallo Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101623758
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     408000131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Die TRIO Stehleuchte DIALLO verkörpert eleganten Minimalismus. Kombinieren Sie den modernen Stil mit einem passenden Statement Leuchtmittel und es strahlt vor Eleganz und Wärme in Ihrem Zuhause. Das Design der Stehleuchte kann auf weitere Leuchten abgestimmt sein, oder als alleinstehender Hingucker begeistern – sowohl als wunderschönes Accessoire in der Diele, der Leseecke, neben dem Sofa oder dem Schreibtisch. Kombinieren Sie die weiße Stehleuchte mit einem rauch- oder amberfarbigen Leuchtmittel, um ein stilvolles Gesamtbild zu erhalten. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.

Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
3450 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
42 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
1490 mm
Gewicht
3165 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.