Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Ponte Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Ponte Bodenleuchte E27
TRIO Ponte Bodenleuchte E27
TRIO Ponte Bodenleuchte E27
TRIO Ponte Bodenleuchte E27
TRIO Ponte Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101618399
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     401600131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Die minimalistische Stehleuchte PONTE ist durch das schlichte Design vielseitig einsetzbar. Über den Stoffschirm wird ein gemütliches Licht abgegeben, das zum Lesen und Entspannen einlädt. Die Höhe des Leuchtenarms ist an zwei Punkten einstellbar und kann somit individuellen Anforderungen gerecht werden. Über einen Fußschalter kann die Stehleuchte leicht ein- und ausgeschaltet werden. Durch die einfache Farbgestaltung in Weiß matt, lässt sich diese Leuchte in nahezu jeden Wohnraum integrieren. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.