Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl BS 5000 MA LED Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl BS 5000 MA LED Blau
Brennenstuhl BS 5000 MA LED Blau
Brennenstuhl BS 5000 MA LED Blau
Brennenstuhl BS 5000 MA LED Blau
Brennenstuhl BS 5000 MA LED Blau
Brennenstuhl BS 5000 MA LED Blau
Brennenstuhl BS 5000 MA LED Blau
Brennenstuhl BS 5000 MA LED Blau
Brennenstuhl BS 5000 MA LED Blau
Brennenstuhl BS 5000 MA LED Blau
Brennenstuhl BS 5000 MA LED Blau
Brennenstuhl BS 5000 MA LED Blau
Brennenstuhl BS 5000 MA LED Blau
Brennenstuhl BS 5000 MA LED Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101533532
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171630501
EAN/GTIN:
     4007123674572
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Der extrem robuste und leistungsstarke LED Baustrahler sorgt für perfektes Arbeitslicht im Handwerk. Die Arbeitsleuchte mit USB Powerbank-Funktion wurde für härteste Bedingungen und den äußerst robusten Einsatz entwickelt und ermöglicht dem professionellen Anwender dank der Kompatibilität zum Bosch Professional 18V Akku System noch mehr Leistung und Effizienz für den Profi-Einsatz. Der Arbeitsstrahler kann mit 18V Li-Ion GBA- und ProCORE 18V-Akkus aus dem Bosch Professional Sortiment betrieben werden, die Schutzhaube ist abnehmbar und garantiert dadurch den Einsatz aller kompatiblen Akkus. Die AMPShare - Powered by Bosch Professional Akku-Allianz ermöglicht es, dass 18V Akkus des Bosch Professional 18V Systems mit brennenstuhl® Arbeitsstrahlern kompatibel sind. Der vielseitig einsetzbare Baustellenstrahler verfügt zudem über zwei Schaltstufen für Arbeitsbeleuchtung mit 100% und 50% und ist außerdem dimmbar von 10% bis 100%. Des Weiteren überzeugt der Akku LED Strahler durch folgende Eigenschaften: - Kompatibel mit ProCORE18V und GBA 18V Li-Ionen Akkus aus dem Bosch Professional Sortiment (Akkus nicht im Lieferumfang enthalten) - Die abnehmbare Akku Schutzhaube kann bis einschließlich ProCORE 18V 8.0Ah genutzt werden - Leuchtdauer ca. 2,5h (100%), 5h (50%), bei Verwendung eines Akkus 18V 5Ah - Robustes Gehäuse, rutschfest durch gummierten Eckschutz - Klappbügel zum Aufstellen oder Befestigen auf Stativ - Lichtstrom: 6000lm - Farbtemperatur: 5000 K - Schutzart: IP55 (bei geschlossener Akku Schutzhaube) - Schutzklasse: IK08 - Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
Weitere Informationen:
Design
Typ
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Griff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
IK-Kodex
IK08
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Lichtleistung
6000 lm
USB-Ladeport
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Farbtemperatur
5000 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
276 mm
Gewicht
2280 g
Technische Details
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
18 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,5452*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,2452*
€ 113,3418
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,9452*
€ 110,6048
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,7152*
€ 106,7611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,4152*
€ 100,4541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,5452*
€ 91,0888
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 44,8156*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 27,1487*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 35,2223*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 70,784*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 46,95*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,0971*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640082
ab € 8,9632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.