Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundcore Space Q45 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Soundcore Space Q45 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Soundcore Space Q45 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Soundcore Space Q45 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Soundcore Space Q45 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Soundcore Space Q45 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Soundcore Space Q45 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Soundcore Space Q45 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Soundcore Space Q45 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46122336
Hersteller:
     Soundcore
Herst.-Nr.:
     A3040G11
EAN/GTIN:
     194644106966
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
292 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
AUX, USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
93 dB
Treibereinheit
40 mm
THD, totalklirren
3 %
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
65 dB
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, LDAC, SBC
Bluetooth-Version
5.3
Kabellose Reichweite
15 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
50 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
65 h
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Schnellladung
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
20 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-36 dB
Mikrofonanzahl
2
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,02*
€ 144,19*
3 Tage
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,07*
€ 154,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 123,27*
€ 156,30*
5 Tage
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 126,40*
€ 159,57*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 126,27*
€ 160,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.