Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power 1405MB-TFX Micro Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power 1405MB-TFX Micro Tower Schwarz
LC-Power 1405MB-TFX Micro Tower Schwarz
LC-Power 1405MB-TFX Micro Tower Schwarz
LC-Power 1405MB-TFX Micro Tower Schwarz
LC-Power 1405MB-TFX Micro Tower Schwarz
LC-Power 1405MB-TFX Micro Tower Schwarz
LC-Power 1405MB-TFX Micro Tower Schwarz
LC-Power 1405MB-TFX Micro Tower Schwarz
LC-Power 1405MB-TFX Micro Tower Schwarz
LC-Power 1405MB-TFX Micro Tower Schwarz
LC-Power 1405MB-TFX Micro Tower Schwarz
LC-Power 1405MB-TFX Micro Tower Schwarz
LC-Power 1405MB-TFX Micro Tower Schwarz
LC-Power 1405MB-TFX Micro Tower Schwarz
LC-Power 1405MB-TFX Micro Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101407970
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-1405MB-TFX-ON
EAN/GTIN:
     4260070129803
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Erleben Sie das Micro-ATX-Gehäuse 1405MB-TFX von LC-Power! Das Gehäuse bietet Ihnen eine Menge Features und eine große Vielfalt an Systemkonfigurationen für Micro-ATX- und Mini-ITX-Systeme!

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
455 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
3350 g
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
4
Material
Metall, Kunststoff
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der externen 5,25
1
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
75 mm
Max Grafikkarten-Länge
345 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
357 mm
Gewicht
2860 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
TFX
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.