Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV LED-Leuchtmittel QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K 55° dim LED-Lampe Warmweiß G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV LED-Leuchtmittel QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K 55° dim LED-Lampe Warmweiß G
SLV LED-Leuchtmittel QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K 55° dim LED-Lampe Warmweiß G
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101405206
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Das dimmbare LED-Leuchtmittel mit GU10 Sockel und QPAR111 Form verfügt über einen CRI über 90, 680 Lumen, einen Abstrahlwinkel von 55 Grad, eine Lichtfarbtemperatur von 3000 Kelvin und ist mit einer Lebensdauer von 40000 Stunden noch äußerst nachhaltig.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Enthält nicht
Quecksilber
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
110 mm
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
190 g
Leistungen
Lampenleistung
12 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Parabolische Glühbirne
Lichtleistung
680 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
55 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
57 lm/W
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
203 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Gehäusematerial
Aluminium
Lampenklassifizierung Risikogruppe
1
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
12 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.05 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005297
ab € 35,21*
Ähnlich
SLV
1005299
ab € 34,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.