Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-RG/FD Edelstahl 8 Person(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-RG/FD Edelstahl 8 Person(en)
ProfiCook PC-RG/FD Edelstahl 8 Person(en)
ProfiCook PC-RG/FD Edelstahl 8 Person(en)
ProfiCook PC-RG/FD Edelstahl 8 Person(en)
ProfiCook PC-RG/FD Edelstahl 8 Person(en)
ProfiCook PC-RG/FD Edelstahl 8 Person(en)
ProfiCook PC-RG/FD Edelstahl 8 Person(en)
ProfiCook PC-RG/FD Edelstahl 8 Person(en)
ProfiCook PC-RG/FD Edelstahl 8 Person(en)
ProfiCook PC-RG/FD Edelstahl 8 Person(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101378182
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501245
EAN/GTIN:
     4006160012453
Suchbegriffe:
Fondue
Fondue-Set
Fondueset
Raclette
Geselliger Abend mit Freunden und Familie Ob Fleischliebhaber, Vegetarier oder Veganer; Ob herzhaftes Grillgut oder schokoladige Desserts - mit dem ProfiCook Raclette/Fondue PC-RG/FD 1245 sind Sie voll ausgestattet. Bis zu 8 Personen haben die Möglichkeit die Pfännchen mit Zutaten Ihrer Wahl zu befüllen. Zudem können Sie zeitgleich ein leckeres Käse oder Schokoladenfondue genießen. Mehr Geselligkeit geht kaum. Oder Sie garen behutsam und schonend Fisch bzw. Gemüse auf dem im Lieferumfang enthaltenen Naturstein. Dank zwei separater Heizkriese können Sie Raclette und Fondue/Naturstein unabhängig voneinander temperieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Topfmaterial
Edelstahl
Anzahl der Fondue-Gabeln
8
Gabelmaterial
Edelstahl
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Tiefe
407 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
409 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
2750 g
Weitere Suchbegriffe: Raclette-Grill, Raclettegrill, fondue
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,01*
€ 107,1119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,4586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,20*
€ 101,388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,87*
€ 85,5253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.