Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cudy RE1800 Wi-Fi-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cudy RE1800 Wi-Fi-Signalverstärker
Cudy RE1800 Wi-Fi-Signalverstärker
Cudy RE1800 Wi-Fi-Signalverstärker
Cudy RE1800 Wi-Fi-Signalverstärker
Cudy RE1800 Wi-Fi-Signalverstärker
Cudy RE1800 Wi-Fi-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101355269
Hersteller:
     Cudy
Herst.-Nr.:
     RE1800
EAN/GTIN:
     6971690791872
Suchbegriffe:
Signalverstärker
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Technische Details
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
574,1200 Mbit/s
LED-Anzeigen
WLAN, Leistung, WPS
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.