Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries Arctis Nova 7P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries Arctis Nova 7P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Steelseries Arctis Nova 7P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Steelseries Arctis Nova 7P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Steelseries Arctis Nova 7P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Steelseries Arctis Nova 7P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Steelseries Arctis Nova 7P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Steelseries Arctis Nova 7P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Steelseries Arctis Nova 7P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Steelseries Arctis Nova 7P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Steelseries Arctis Nova 7P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Steelseries Arctis Nova 7P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Steelseries Arctis Nova 7P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101309865
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     61559
EAN/GTIN:
     5707119041317
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB Typ-A auf USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
36 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
93 dB
Treibereinheit
40 mm
THD, totalklirren
1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
38 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 6500 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Bidirektionales Mikrofon
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.