Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Wars The Black Series Bo-Katan Kryze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Wars The Black Series Bo-Katan Kryze
Star Wars The Black Series Bo-Katan Kryze
Star Wars The Black Series Bo-Katan Kryze
Star Wars The Black Series Bo-Katan Kryze
Star Wars The Black Series Bo-Katan Kryze
Star Wars The Black Series Bo-Katan Kryze
Star Wars The Black Series Bo-Katan Kryze
Star Wars The Black Series Bo-Katan Kryze
Star Wars The Black Series Bo-Katan Kryze
Star Wars The Black Series Bo-Katan Kryze
Star Wars The Black Series Bo-Katan Kryze
Star Wars The Black Series Bo-Katan Kryze
Star Wars The Black Series Bo-Katan Kryze
Star Wars The Black Series Bo-Katan Kryze
Star Wars The Black Series Bo-Katan Kryze
Star Wars The Black Series Bo-Katan Kryze
Star Wars The Black Series Bo-Katan Kryze
Star Wars The Black Series Bo-Katan Kryze
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101302524
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F39095L1
EAN/GTIN:
     5010993959754
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1783 mm
Verpackungstiefe
317.5 mm
Verpackungshöhe
279.4 mm
Paketgewicht
285.75 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
333.502 mm
Höhe des Versandkartons
295.402 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5010993959761
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Merkmale
Produkttyp
Kopfmaske
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Genre
Bild
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lizenz
Lucasfilm
Franchise
Star Wars: The Mandalorian
Charakter
Bo-Katan Kryze
Lichteffekte
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Verpackungssprachen
Multi
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1207 g
Sonstige Funktionen
Jahr
2022
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.