Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Signalkabel Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101257256
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
15.6 mm
Kupferindex
190 kg/km
Kabelgewicht
367 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
0,5
Kerngröße
25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.123,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 22,4728* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.270,01*
€ 1.511,3119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.261,18*
€ 1.500,8042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.209,86*
€ 1.439,7334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.172,58*
€ 1.395,3702
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.123,64*
€ 1.337,1316
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,57*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.