Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Advanced Gaming R65-532 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Midi Tower PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Advanced Gaming R65-532 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Midi Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101133997
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     65532
EAN/GTIN:
     4046373655320
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Erlebe mit CAPTIVA GAMING PC Systemen heißeste Shots und schärfste Sessions im Spiel deiner Wahl. CAPTIVA stellt dir erstklassige Hardware, namhafter Hersteller zur Verfügung. Darunter Marken wie Samsung, WD, Hitachi, LG, Sony, Intel, AMD, NVIDIA, Pioneer, Seagate, Kingston und viele Weitere - Ein Genuss für deine Zockerseele! Die High-Tech-Produktion in München sorgt dafür, dass du dich mit aktuellen Computerspielen ausleben kannst: Ob Rollenspiele, Ego-Shooter, Strategie & Co, deine Sessions werden zur High-End-Gaming-Experience bei der du deine Gegner an die Wand zockst. Vor dem Versand wird dein neues Baby nochmal genauestens auf Herz und Nieren getestet. Und das nicht nur einmal. Erst wenn die erfahrenen Profis den CAPTIVA GAMING PC Test durchgeführt haben, geben wir deinen Gamer PC frei und er macht sich auf den Weg. Du hast Fragen? Dann ruf an, unser Team steht dir mit qualifiziertem Rat zur Seite.

BESTE GAMING PCS - FÜR ALLE ANFORDERUNGEN GEWAPPNET
Du bevorzugst einen günstigen Gaming PC, der all deinen Ansprüchen gerecht wird? Mit unserem PC und Notebook Konfigurator werden dir alle Wünsche erfüllt. Jetzt ganz leicht dein persönliches Traumsystem hier zusammenstellen. Mit neuesten Intel Tiger-Lake CPUs (Intel i3, Intel i5, Intel i7), Gaming Arbeitsspeicher (RAM) von HyperX Fury oder Ballistix, Nvidia GeForce Grafikkarten (GTX 2080 TI, GTX 3080, GTX 3090) und einer riesen Auswahl an Top Hardware Markenkomponenten wird für das pure Gaming Erlebnis gesorgt. Deine Gegner können sich von nun an warm anziehen! Denn du kannst Top Games wie The Witcher 3, Battlefield, Call of Duty, FarCry, GTA V, World of Warcraft oder FIFA in FULL HD genießen wie nie zuvor. Kaufe nicht irgendeinen PC, sondern einen CAPTIVA GAMING PC und tauche ein, in die spannende Welt der Gaming Abenteuer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
545 mm
Gewicht
11300 g
Design
Gehäusetyp
Midi Tower
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Sichtfenster
Ja
RGB-Speicher-Beleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Anzahl von Lautsprecherausgängen
3
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
4
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
2
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
2
Energie
Stromversorgung
450 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
AMD B550
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA® GeForce® GTX 1650
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5600G
Prozessor-Taktfrequenz
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,25*
€ 935,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,51*
€ 925,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,88*
€ 910,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,54*
€ 887,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,96*
€ 838,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.