| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-100918493 Herst.-Nr.: 9100460 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die SOLAMAGIC Infrarotstrahler zeichnen sich durch einfachste Montage und einen höchst effizienten Reflektor (ECO+) aus. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer HeLeN Goldröhre ausgestattet, die neben hoher Effizienz eine sehr hohe Lebensdauer erreicht (mind. 5000 Betriebsstunden). Gerade im Außenbereich ermöglichen Kurzwellenstrahler eine sehr flexible Einsatzmöglichkeit und eine konstante angenehme Wärmezone. Aufgrund der Wellenlänge durchdringt die Wärme Luft besonders effizient und garantiert hohe Betriebskosteneinsparung gegenüber Gas- und Quarzstrahlern. Farben: weiß, titan, nano-anthrazit, Sonderfarben auf Anfrage, praktisches Montagezubehör, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, dimmbar über externe Regelung, Schutzart: IP 24, Prüfzeichen: VDE, CE konform. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Infrarot-Heizlüfter | | Anzahl der Leistungsstufen | 1 | | Fernbedienung | Ja | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Neigungsverstellung | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP24 | Lieferumfang | Montageset | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, VDE | Design | Geeignet für | Draußen | | Platzierungsoptionen | Zimmerdecke, Wand | | Produktfarbe | Anthrazit | | Gehäusematerial | Aluminium | Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | Leistungen | Heizleistung | 1400 W | | Hitzeleistung (min) | 1400 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |