Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA SM-1400ZS-NA Draußen Anthrazit 1400 W Infrarot-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETHERMA SM-1400ZS-NA Draußen Anthrazit 1400 W Infrarot-Heizlüfter
ETHERMA SM-1400ZS-NA Draußen Anthrazit 1400 W Infrarot-Heizlüfter
ETHERMA SM-1400ZS-NA Draußen Anthrazit 1400 W Infrarot-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100918490
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9100461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler
Die SOLAMAGIC Infrarotstrahler zeichnen sich durch einfachste Montage und einen höchst effizienten Reflektor (ECO+) aus. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer HeLeN Goldröhre ausgestattet, die neben hoher Effizienz eine sehr hohe Lebensdauer erreicht (mind. 5000 Betriebsstunden). Gerade im Außenbereich ermöglichen Kurzwellenstrahler eine sehr flexible Einsatzmöglichkeit und eine konstante angenehme Wärmezone. Aufgrund der Wellenlänge durchdringt die Wärme Luft besonders effizient und garantiert hohe Betriebskosteneinsparung gegenüber Gas- und Quarzstrahlern. Farben: weiß, titan, nano-anthrazit, Sonderfarben auf Anfrage, praktisches Montagezubehör, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, dimmbar über externe Regelung, Schutzart: IP 24, Prüfzeichen: VDE, CE konform.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Design
Geeignet für
Draußen
Platzierungsoptionen
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
144 mm
Höhe
152 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Heizleistung
1400 W
Hitzeleistung (min)
1400 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,58*
€ 364,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,11*
€ 363,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,07*
€ 351,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,58*
€ 304,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
9100431
ab € 76,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.