Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries ARCTIS NOVA 1X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries ARCTIS NOVA 1X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Steelseries ARCTIS NOVA 1X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Steelseries ARCTIS NOVA 1X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Steelseries ARCTIS NOVA 1X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Steelseries ARCTIS NOVA 1X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Steelseries ARCTIS NOVA 1X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Steelseries ARCTIS NOVA 1X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100738415
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     61616
EAN/GTIN:
     5707119043618
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
236 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 22000 Hz
Impedanz
36 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
93 dB
Treibereinheit
40 mm
THD, totalklirren
1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Headset-Typ
Binaural
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Bidirektionales Mikrofon
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.