Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFire KingPin M1 Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SureFire KingPin M1 Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
SureFire KingPin M1 Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
SureFire KingPin M1 Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
SureFire KingPin M1 Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
SureFire KingPin M1 Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100731153
Hersteller:
     Surefire
Herst.-Nr.:
     48715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
SUREFIRE KINGPIN M1 – MEHR PLATZ FÜR DEIN SETUP Die blitzschnelle mechanische Gaming-Tastatur KingPin M1 ist mit ihrer kleinen Größe ideal für minimalistische Setups oder unterwegs. Nimm Sie mit zu Veranstaltung, LAN-Partys oder Wettbewerben. BLITZSCHNELL Die roten mechanischen Switches haben einen linearen Anschlag und minimale Federkraft für einen seidig-weichen Tastenanschlag, der für leistungsorientierte Gamer ideal ist. Mit einer superschnellen Reaktionszeit von 1 ms und garantierten 50 Millionen Tastenanschlägen, lässt dich das SureFire KingPin M1 nicht im Stich! 60 % FORMFAKTOR Das KingPin M1 bietet alle Funktionen einer herkömmlichen Gaming-Tastatur in einer auf 60 % komprimierten Form. Die Funktionszeile, der Home-Cluster und das Nummernfeld wurden entfernt und dennoch gehen keine Funktionen verloren. Über Funktionstasten oder programmierbare Macros kannst du schnellstmöglich auf alles zugreifen und deine Tastatur individualisieren. Für all jene Gamer, die minimalistische und kompakte Geräte lieben – du weißt genau, was du brauchst! LIGHT UP THE PARTY! Die RGB-Beleuchtung der SureFire KingPin M1 Tastatur bietet zahlreiche Farboptionen, die mit der mitgelieferten Software programmiert werden können. Mit 6 aktiven Beleuchtungsmodi, einschließlich einer benutzerdefinierten Option, und Einstellungen für Geschwindigkeit und Intensität kannst du die Umgebungsbeleuchtung an das Gaming-Szenario anpassen und dein Setup zum Leben erwecken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
104 x 293 x 42 mm
Tastaturgewicht
610 g
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
260 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Spanisch
Tastatur Formfaktor
60%
Tastatur - Tastenanzahl
62
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
4 mm
Antriebskraft
50 g
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.