Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigma Sport 01032 Fahrradcomputer 4,5 cm (1.77 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigma Sport 01032 Fahrradcomputer 4,5 cm (1.77 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Sigma Sport 01032 Fahrradcomputer 4,5 cm (1.77 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Sigma Sport 01032 Fahrradcomputer 4,5 cm (1.77 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Sigma Sport 01032 Fahrradcomputer 4,5 cm (1.77 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Sigma Sport 01032 Fahrradcomputer 4,5 cm (1.77 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Sigma Sport 01032 Fahrradcomputer 4,5 cm (1.77 Zoll) Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100725772
Hersteller:
     SIGMA SPORT
Herst.-Nr.:
     01032
EAN/GTIN:
     4016224010325
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
GPS Handgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.8 mm
Tiefe
66.1 mm
Höhe
20.8 mm
Gewicht
55 g
Netzwerk
Bluetooth
Ja
ANT+ -fähig
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
1.77 Zoll
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Farbdisplay
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Technische Details
Typ
Drahtloser Fahrradcomputer
Geschwindigkeitsfunktionen
Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit
Zeitfunktionen
Uhr, Tageszeit, Fahrzeit
Zusätzliche Messparameter
Kalorien
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Automatische Ein-/Ausschaltung
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
1000 mAh (Li Ion), 3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
18 h
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Inklusive USB-Kabel
Ja
Speicher
Anzahl Routen
100
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.