Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
LC-Power Gaming 804B Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100694863
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-804B-ON
EAN/GTIN:
     4260070129926
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das Midi-Tower-ATX-Gaming-Gehäuse 804B Obsession_X ist ein weiterer Hingucker aus dem Hause LC-Power. Mit dem Mesh-Frontpanel sowie vier bereits integrierten ARGB-Gehäuselüftern, wird ab Werk ein besonderer Blickfang geboten. Die gewünschte Farbe kann ganz einfach am I/O-Panel oder durch die RGB-Mainboard-Software eingestellt werden. Wer etwas mehr Farbe in sein System bringen will, kann durch die leicht getönte Seitenscheibe aus Hartglas das Innere des PCs ästhetisch zum Vorschein bringen. Das auf der Oberseite des Gehäuses eingearbeitete I/O-Panel enthält eine Power-, Reset- & Farbwahltaste sowie zwei USB-A-Ports und einen USB-C-Port. Zusätzlich finden sich dort der HD-Audio Ein- und Ausgang, um entsprechende Audiogeräte ganz bequem nutzen zu können. Um auch bei langer Laufzeit die Komponenten nicht zu überhitzen, können bis zu zwölf Gehäuselüfter montiert werden. Somit steht einer hervorragenden Kühlleistung nichts mehr im Wege. Mit Platz für bis zu vier Festplatten bzw. SSDs lassen sich all Ihre Daten im 804B sicher verstauen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
560 mm
Paketgewicht
7980 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
5
Material
Metall, Kunststoff, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
420 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
487 mm
Gewicht
6840 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.