Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz
LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz
LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz
LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz
LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz
LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz
LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz
LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz
LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz
LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz
LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz
LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz
LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz
LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz
LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz
LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz
LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz
LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz
LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz
LC-Power Gaming 712MB Micro Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100404973
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-712MB-ON
EAN/GTIN:
     4260070129889
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das Micro-ATX-Gaming-Gehäuse 712MB Polynom_X ist der neue Hingucker aus dem Hause LC-Power.

Das schwarze Frontpanel mit einem 3D-Mesh-Design macht diesen Micro-ATX-Tower zum Anziehungspunkt in Ihren Räumlichkeiten.

Das auf der Oberseite des Gehäuses eingearbeitete I/O-Panel enthält eine Power- und Reset-Taste sowie drei USB-A-Ports (1x 3.2 Gen. 1x1 / 2x USB 2.0).
Zusätzlich finden sich dort der HD-Audio Ein- und Ausgang, um entsprechende Audiogeräte ganz bequem nutzen zu können.

Um auch bei langer Laufzeit die Komponenten nicht zu überhitzen, können bis zu sechs Gehäuselüfter montiert werden. Somit steht einer hervorragenden Kühlleistung nichts mehr im Wege.

Mit Platz für bis zu vier Festplatten bzw. SSDs (2x 3,5“ & 2x 2,5“) lassen sich all Ihre Daten im 712MB sicher verstauen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Paketgewicht
5080 g
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Metall, Kunststoff, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
5
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
330 mm
Maximum PSU Länge
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
4320 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.