Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Dog Husky Leichte Dekorationsfigur 88 Glühbirne(n) LED 3,6 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Dog Husky Leichte Dekorationsfigur 88 Glühbirne(n) LED 3,6 W G
Konstsmide Dog Husky Leichte Dekorationsfigur 88 Glühbirne(n) LED 3,6 W G
Konstsmide Dog Husky Leichte Dekorationsfigur 88 Glühbirne(n) LED 3,6 W G
Konstsmide Dog Husky Leichte Dekorationsfigur 88 Glühbirne(n) LED 3,6 W G
Konstsmide Dog Husky Leichte Dekorationsfigur 88 Glühbirne(n) LED 3,6 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100243904
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6244-103
EAN/GTIN:
     7318302441036
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampen
Anzahl an Lampen
88 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3.6 W
Spannung
24 V
Lichtleistung
2.6 lm
Farbtemperatur
2500 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
430 mm
Breite
540 mm
Tiefe
170 mm
Kabellänge
5 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
24 V
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.