Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei FreeBuds Pro 2 Ceramic White Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei FreeBuds Pro 2 Ceramic White Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Huawei FreeBuds Pro 2 Ceramic White Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Huawei FreeBuds Pro 2 Ceramic White Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Huawei FreeBuds Pro 2 Ceramic White Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Huawei FreeBuds Pro 2 Ceramic White Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Huawei FreeBuds Pro 2 Ceramic White Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Huawei FreeBuds Pro 2 Ceramic White Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100173081
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55035972
EAN/GTIN:
     6941487257829
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.8 mm
Tiefe
23.7 mm
Höhe
29.1 mm
Gewicht linke Hörmuschel
6.1 g
Gewicht rechte Hörmuschel
6.1 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
67.9 x 24.5 x 47.5 mm
Ladegehäuse Gewicht
52 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
202 g
Lieferanteneigenschaften
Lautstärke einstellbar
Ja
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
14 - 48000 Hz
Treibertyp
Dynamisch
Anzahl des Antriebs
2
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Musikwiedergabe
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.2
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
55 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
55 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
30 h
Akkukapazität (Ladehülle)
580 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
4 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
6.5 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
3
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.