Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Tin Sensor Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Tin Sensor Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Nordlux Tin Sensor Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Nordlux Tin Sensor Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99995419
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     21509129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte
Außen-Wandleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
384 g
Kopfdurchmesser
76 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Befestigungstyp
Oberfläche
Empfohlene Platzierung
Universal
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sensor-Typ
PIR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Verpackungsvolumen
1800 cm³
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
35 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.