Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton M M4690 Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Veriton M M4690 Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M4690 Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M4690 Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M4690 Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M4690 Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99959719
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VWSEG.002
EAN/GTIN:
     4711121155840
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Zusätzlicher Platz hilft
Problemloses Aufrüsten: Fügen Sie benötigten Speicherplatz hinzu.

Schneller arbeiten
Bleiben Sie mit der neuesten Intel® Core™ i9 vPro CPU der 9. Generation, Intel® Optane™ Memory und PCI-e-SSD-Laufwerken an der Spitze.

Neues Gehäusedesign 2018
Zusammenspiel von Form und Funktionalität. Ein neuer Look mit großem Gehäuse, zusätzlichen Lüftungsschlitzen und einem eleganten Design sorgt für besseres Aussehen bei höherer Leistung.

Einfache und schnelle Erweiterbarkeit
Zukunftssicherheit für Ihr Unternehmen durch zusätzliche Speicherplätze, DDR4 2666 MHz UDIMM, PCIe-Slots und separate Grafikkarten.

Erweiterte Sichtbarkeit
Maximieren Sie Ihren Anzeigebereich und Ihre Produktivität, indem Sie den Desktop-PC mit mehreren Monitoren erweitern.1

Behalten Sie die Kontrolle über Ihren Arbeitsbereich
Profitieren Sie bei der Suche nach einem geeigneten Aufstellungsort für Ihren Veriton von der Möglichkeit, den PC über den Monitor ein- und auszuschalten.2

Schnelleres Arbeiten
Die Intel® Core™ i9 vPro Prozessoren der 9. Generation1,3 in Kombination mit der Intel® Optane™ Technologie sorgen für ultraschnelle Reaktionsgeschwindigkeit und effiziente Rechenleistung.

Schnelleres Starten
Mit pfeilschnellen M.2 2280 PCIe SSDs werden Programme und Dateien besonders schnell geladen.

Multi-Port-Lösung
Bleiben Sie über mehrere USB 3.1 Gen1- oder Gen2-Ports mit Ihren bevorzugten Peripheriegeräten verbunden.

Hohe Sicherheit
Mit der auf Unternehmensanforderungen zugeschnittenen Sicherheitslösung von TPM 2.0, einem Gehäuseschlüssel und dem unverzichtbaren Kensington-Schloss schützen Sie Ihre Daten und den Computer effektiv.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-12700
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.9 GHz
Prozessor-Cache
25 MB
Bus Typ
DMI4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
335 mm
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (l)
20 l
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Energie
Stromversorgung
500 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Motherboard Chipsatz
Intel B660
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 903,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,23*
€ 1.183,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,72*
€ 1.181,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,93*
€ 1.143,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,80*
€ 1.118,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,78*
€ 1.075,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.