Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bredemeijer Bella Ronde Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bredemeijer Bella Ronde Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz, Chrom
Bredemeijer Bella Ronde Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz, Chrom
Bredemeijer Bella Ronde Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz, Chrom
Bredemeijer Bella Ronde Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz, Chrom
Bredemeijer Bella Ronde Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz, Chrom
Bredemeijer Bella Ronde Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz, Chrom
Bredemeijer Bella Ronde Einzelne Teekanne 1200 ml Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99959389
Hersteller:
     Bredemeijer
Herst.-Nr.:
     101006
EAN/GTIN:
     8720052002464
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee kanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
613 g
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Teekanne
Volumen (ml)
1200 ml
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Material
Metall
Kapazität (in Tassen)
6 Tassen
Abnehmbarer Deckel
Ja
Tropffreier Ausgießer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.