Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie 2BIG DOCK Disk-Array 32 TB Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie 2BIG DOCK Disk-Array 32 TB Desktop Schwarz
LaCie 2BIG DOCK Disk-Array 32 TB Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99945048
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STLG32000400
EAN/GTIN:
     763649170229
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Thunderbolt-Technologie
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
Thunderbolt-Version
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
32 TB
Datenübertragungsrate
0.55 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
93.3 mm
Gewicht
3809 g
Verpackungsbreite
302 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
239 mm
Paketgewicht
4431 g
Weitere Suchbegriffe: hdd docking station, docking station
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 898,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,81*
€ 1.149,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,81*
€ 1.140,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,27*
€ 1.127,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,19*
€ 1.104,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,41*
€ 1.069,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.