Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel D7 ® SSD -P5520 Reihe (3,84 TB, EDSFF S 15 mm PCIe 4.0 x 4, 3D4, TLC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel D7 ® SSD -P5520 Reihe (3,84 TB, EDSFF S 15 mm PCIe 4.0 x 4, 3D4, TLC)
Intel D7 ® SSD -P5520 Reihe (3,84 TB, EDSFF S 15 mm PCIe 4.0 x 4, 3D4, TLC)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99617082
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPFVKX038T1N1
EAN/GTIN:
     735858517256
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Enhanced Power Loss Data Protection (erweiterter Datenschutz bei Stromausfall)
Der erweiterte Datenschutz bei Stromausfall bereitet das SSD auf einen unerwarteten Energieverlust des Systems vor, indem die Menge der über temporäre Puffer weitergeleiteten Daten minimiert wird, und nutzt eine integrierte Kapazität zum Schutz bei Stromausfall, um der SSD-Firmware ausreichende Energie zur Verschiebung von Daten aus dem übertragungspuffer und anderen Puffern in den NAND bereitzustellen und so System- und Benutzerdaten zu schützen.

Hardware-Verschlüsselung
Hardwareverschlüsselung ist eine Datenverschlüsselung, die auf Laufwerkebene erfolgt. Dies sichert die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vor einem unerwünschten Eindringen.

End-to-End-Datenschutz
End-to-End-Datenschutz sorgt für die Integrität der gespeicherten Daten vom Computer zum SSD und zurück.

Temperatur-überwachung und -Protokollierung
Die Temperaturüberwachung und -protokollierung nutzt einen internen Temperatursensor zur überwachung und Protokollierung der Luftzirkulation und der Temperatur im Gerät. Die protokollierten Ergebnisse können über den SMART-Befehl abgerufen werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Energie
Energieverbrauch (idle)
5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Interner Speichertyp
PCIe 4.0 x4, NVMe
Prozessorfamilie
Intel SSD D7-P5520
Energieverbrauch (Betrieb)
15 W
Startdatum
Q2'22
SSD-Beständigkeitsbewertung
7.0 PBW
SSD-Schock
1000G,0.5ms
Leserate
6500 MB/s
Schreibrate
3400 MB/s
Status
Launched
Merkmale
SSD-Formfaktor
E1.S
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
TLC 3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Zufälliges Lesen (100% span)
1000000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
147000 IOPS
Zufällige Latenzzeit - Lesen (bis zu)
75 µs
Zufällige Latenzzeit - Schreiben (bis zu)
15 µs
Sequentielle Latenzzeit - Lesen (bis zu)
10 µs
Sequentielle Latenzzeit - Schreiben (bis zu)
13 µs
End-to-End Datenschutz
Ja
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
SSD Temperaturüberwachung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Nutzungsbedingungen
Server/Enterprise
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G162706L1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
84 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,35*
€ 695,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,68*
€ 676,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,95*
€ 655,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,85*
€ 615,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.