Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY CS3140 M.2 4 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY CS3140 M.2 4 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY CS3140 M.2 4 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY CS3140 M.2 4 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
PNY CS3140 M.2 4 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99462306
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     M280CS3140-4TB-RB
EAN/GTIN:
     751492648521
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
4000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
7500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6850 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
End-to-End Datenschutz
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
TBW-Bewertung
3000
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
6.6 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,06*
€ 388,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,55*
€ 387,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,49*
€ 374,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,23*
€ 372,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,29*
€ 345,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.