Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 22AV2226A/00 Fernbedienung RF Wireless TV Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 22AV2226A/00 Fernbedienung RF Wireless TV Drucktasten
Philips 22AV2226A/00 Fernbedienung RF Wireless TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99295275
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22AV2226A/00
EAN/GTIN:
     8718863031650
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienungen philips
universal fernbedienungen
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Design
Schnittstelle
RF Wireless
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
Philips
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
23 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.