Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nero Platinum 1 Lizenz(en) CD burning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nero Platinum 1 Lizenz(en) CD burning
Nero Platinum 1 Lizenz(en) CD burning
Nero Platinum 1 Lizenz(en) CD burning
Nero Platinum 1 Lizenz(en) CD burning
Nero Platinum 1 Lizenz(en) CD burning
Nero Platinum 1 Lizenz(en) CD burning
Nero Platinum 1 Lizenz(en) CD burning
Nero Platinum 1 Lizenz(en) CD burning
Nero Platinum 1 Lizenz(en) CD burning
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99264400
Hersteller:
     Nero
Herst.-Nr.:
     EMEA-12220010/1309
EAN/GTIN:
     4052272002943
Suchbegriffe:
Brennsoftware
Brennsoftware Gesamtübersicht
Ahead Nero
Nero
Für jeden etwas dabei: Die perfekte Kombination aus Funktionsumfang und schnellen Ergebnissen. Fotos Nie mehr Chaos im geliebten Fotoalbum dank neuer Nero AI: Sie können jetzt noch einfacher Fotos organisieren, Bilder taggen, bewerten und durchsuchen. Mit der AI-basierten Motiverkennung behalten Sie stets den Überblick, Gesichtern können Sie Namen zuweisen und doppelte oder ähnliche Bilder werden schneller erkannt und lassen sich leicht löschen. Sortieren Sie Ihre Fotos nach Orten und schauen Sie sich Ihre Abenteuer auf der Weltkarte an, oder betrachten Sie alle Ihre Fotos in einem übersichtlichen Zeitstrahl. 1-Klick Fotobearbeitung ist selbstverständlich inklusive. Und das funktioniert lokal auf Ihrem PC, ganz ohne Cloud! Videos Erstellen Sie im Handumdrehen aus Ihren bewegten Erinnerungen ein kleines Film-Meisterwerk: Hunderte hochwertige Themenvorlagen für Urlaube, Anlässe und Events unterstützen Sie dabei. Tolle Effekte sorgen für den professionellen Feinschliff: Erstellen Sie Videos mit Bild-in-Bild-, Alphakanal-, Tilt-Shift-, Zeitlupen- und Zeitraffereffekten. Bearbeiten, trimmen und exportieren Sie Ihre Videos. Schärfer als die Realität wird es mit der 8K Abspielfunktion. Beeindrucken Sie Ihre Freunde und streamen Sie Ihr Meisterwerk auf den großen Fernseher. Als Geschenk können Sie Ihren Film auf eine optische Disc brennen. Musik Musik belebt den Geist! Genießen und entdecken Sie Ihre Stars jetzt ganz neu: Speichere Sie Ihre Lieblingssongs aus allen Musikstreaming-Diensten einfach, schnell, legal und in bester Qualität. Bearbeiten und schneiden Sie Ihre Musikdateien nach Ihren Wünschen (Effekte, Fade-in/out, Lautstärke etc.). Importieren Sie Ihre CD-Sammlung und bearbeiten Sie ganz einfach Metadaten wie Artist, Genre und Albumcover. Weit über 200 Funktionen Datensicherheit Ihr Daten sind uns wichtig! Komfortable und sichere Backup Lösungen für Sie: Sichern Sie Ihre wertvollen Daten schnell und einfach auf externe Festplatten, optische Medien und jetzt sogar in Ihrer Cloud (Google Drive, OneDrive, MagentaCLOUD, HiDrive, pCloud und QLOUD). Erstellen Sie automatisierte Backups, inkrementelle Snapshots und Versionsverwaltungen. Schützen Sie Ihre Daten mit der 256-Bit Verschlüsselung für CDs, DVDs und USB Sticks. PC-Tuning Nichts ist ärgerlicher als ein langsamer PC. Wir sorgen für mehr Leistung: Ab jetzt optimieren und beschleunigen Sie wie ein Profi: Nero macht ihren PC schneller, aktualisiert Ihre Treiber, und verbessert Ihre Internetgeschwindigkeit. Wir geben Ihnen die totale Kontrolle über Ihre PC-Performance. Sie entscheiden, ob Sie PC-Probleme einzeln lösen möchten oder doch gleich alle auf einen Schlag. Nützliche Tools Nero Platinum bietet viele weitere Werkzeuge, die Ihren Windows PC perfekt ergänzen: z.B. durch die Wiederherstellung von gelöschten Daten, die einfache Verschlüsselung Ihrer persönlichen Daten oder das zuverlässige Formatieren und Vervielfältigen von Medien. Mit Nero Platinum erhalten Sie einen Werkzeugkoffer, der Sie für alle Fälle bestens ausrüstet.
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
CD burning
Software-Typ
Box
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.