Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK SL-640009-BK Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK SL-640009-BK Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK SL-640009-BK Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK SL-640009-BK Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK SL-640009-BK Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
SPEEDLINK SL-640009-BK Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99197677
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-640009-BK
EAN/GTIN:
     4027301964691
Suchbegriffe:
Hygienetastatur
Keyboard
Tastatur
kabelgebunden tastatur speedlink
Ob zu Hause oder im Büro, auf Tastaturen sammeln sich ständig neue Bakterien an. Das HI-GENIC Antibacterial Keyboard wirkt diesem Verlauf aktiv entgegen und setzt neue Standards in Sachen Hygiene. Die Oberfläche der Tastatur ist mit moderner Silberionen-Technologie hergestellt worden und beseitigt in weniger als 24 Stunden 99 Prozent aller Staphylococcus-aureus- und E.-coli-Bakterien. Neben den gesundheitlichen Vorteilen besticht die praktische Tastatur ebenso durch ein exzellentes Schreibgefühl und einfache Bedienbarkeit. Das flache Tastenprofil hat eine besonders angenehme Haptik, die schnelle sowie präzise Anschläge ermöglicht. Zudem erleichtern 12 Multifunktionstasten gängige Eingabebefehle, was zur Steigerung der eigenen Effizienz beiträgt. Das HI-GENIC Antibacterial Keyboard steht für saubere Arbeit mit Leichtigkeit.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Sprachumgebung
Deutsch
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
Multimedia-Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
525 g
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: keyboard, wired keyboard
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.