Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DIGITRADIO 602 Internet Analog & Digital Anthrazit, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DIGITRADIO 602 Internet Analog & Digital Anthrazit, Silber
TechniSat DIGITRADIO 602 Internet Analog & Digital Anthrazit, Silber
TechniSat DIGITRADIO 602 Internet Analog & Digital Anthrazit, Silber
TechniSat DIGITRADIO 602 Internet Analog & Digital Anthrazit, Silber
TechniSat DIGITRADIO 602 Internet Analog & Digital Anthrazit, Silber
TechniSat DIGITRADIO 602 Internet Analog & Digital Anthrazit, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99191761
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3987
EAN/GTIN:
     4019588039872
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Digitalradio
Internetradios
Vielseitig und mit gewaltigem Klang: Das DIGITRADIO 602 ist das richtige Musiksystem für aufrichtige Musikfans. Denn egal welche Stilrichtung oder Abspielmöglichkeit Sie bevorzugen – Ihre Lieblingsmusik ertönt klar und facettenreich aus zwei jeweils 20 Watt starken Lautsprechern, unterstützt von einem integrierten 30 Watt Subwoofer. Nicht nur in puncto Sound stellt das DIGITRADIO 602 viele Stereoanlagen in den Schatten. Neben DAB+ Digitalradio und UKW empfangen Sie dank der integrierten WLAN-Funktionalität über 40.000 Internetradio-Stationen weltweit. Zur Abwechslung greifen Sie auf Ihre CD-Sammlung zu oder spielen Ihre Lieblingsmusik von Ihrem mobilen Gerät via Bluetooth ab. Und damit Ihr Smartphone beim Musikstreaming nicht an Akkuleistung verliert, können Sie Ihr mit dem QI-Ladestandard kompatibles Gerät direkt auf dem DIGITRADIO 602 kabellos laden.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
18 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
OLED
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Audio
RMS-Leistung
70 W
Equalizer
Ja
Frequenzbereich
25 - 18000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
4970 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
267 mm
Verpackungshöhe
263 mm
Paketgewicht
6200 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Anthrazit, Silber
Internet-Radio
Ja
Internetradio Services unterstützt
Spotify
Kabelloses Aufladen
Ja
Dimmbar
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch
Antennentyp
Extern
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,32*
€ 385,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,82*
€ 382,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,04*
€ 368,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,82*
€ 359,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,41*
€ 330,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.