Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 545001047200 Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 545001047200 Deckenbeleuchtung LED D
OPPLE Lighting 545001047200 Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99178430
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     545001047200
EAN/GTIN:
     6941497758125
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Garage, Lager
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
10400 lm
Strahlungswinkel
90 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
130 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
250 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
317 mm
Verpackungstiefe
317 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
2750 g
Verpackungsmaterial
Karton
Technische Details
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
50000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
30000 h
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Glühdrahtprüfung
850
Optisches Material
Polycarbonat
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
06941497758125
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
1740 g
Durchmesser
260 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
80 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
42.6 A
Einschaltzeit
0.4 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Kabellänge
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.