Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 96970 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß E14 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 96970 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß E14 LED
Paulmann 96970 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß E14 LED
Paulmann 96970 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß E14 LED
Paulmann 96970 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß E14 LED
Paulmann 96970 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß E14 LED
Paulmann 96970 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß E14 LED
Paulmann 96970 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß E14 LED
Paulmann 96970 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß E14 LED
Paulmann 96970 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß E14 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98953714
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96970
EAN/GTIN:
     4000870969700
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED E14
LED Lampe E14
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
163 mm
Durchmesser
44 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.