Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV OUT-BEAM FRAME CW Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 3,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV OUT-BEAM FRAME CW Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 3,5 W
SLV OUT-BEAM FRAME CW Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 3,5 W
SLV OUT-BEAM FRAME CW Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 3,5 W
SLV OUT-BEAM FRAME CW Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 3,5 W
SLV OUT-BEAM FRAME CW Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 3,5 W
SLV OUT-BEAM FRAME CW Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich 3,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98489825
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Mit der anthrazitfarbenen OUT-BEAM FRAME CW verfügen Sie über eine Outdoor Aufbauleuchte die sich bestens zur Akzentuierung von Gebäuden eignet. Die Leuchte ist sowohl für den Einsatz an Wohngebäuden als auch für den öffentlichen Bereich vorgesehen. Dank der OUT-BEAM FRAME CW lassen Sie historische oder moderne Gebäude mit wunderbaren Effekten erleuchten. Die LED-Leuchte ist mit einer zu erwartenden Lebensdauer von 30.000 Stunden ausgesprochen nachhaltig und wartungsarm.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 277 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3.5 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
610 g
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garage, Garten
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Befestigungstyp
Decken- & Wandmontage
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Gesamtleistung
3.5 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
60 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
17.14 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.