Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT BMT-AO4 BACnet MS/TP Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT BMT-AO4 BACnet MS/TP Digital & Analog I/O Modul
METZ CONNECT BMT-AO4 BACnet MS/TP Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98396751
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1108851302
EAN/GTIN:
     4250184138754
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais btr
industrierelais
Das BACnet MS/TP-Modul mit 4 analogen Ausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet als Stellgrößengeber für z. B. elektrische Lüftungs- und Mischklappen, Ventilstellungen usw. Über einen BACnet-Client können die Ausgänge über Standard-Objekte ausgegeben werden. Die Adressierung des Moduls und die Einstellung der Bitrate erfolgt über zwei Adressschalter auf der Frontseite. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.

- Anschluss mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Ausgang
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Serielle Schnittstelle
RS-485
I/O-Protokolle
BACnet MS/TP
LED-Anzeigen
Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
DIN-Schienen-Montage
Ja
Nominale Ausgang Spannung
24 V
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
69.3 mm
Gewicht
72 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Energieverbrauch
50 mA
Leistungsaufnahme Hinweis
50 mA (AC) / 20 mA (DC)
DC input Spannung
24 V
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 126,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
€ 9,77*
Zubehör
Metz Connect
110486
€ 38,58*
Zubehör
Metz Connect
110561
€ 76,40*
Zubehör
Hans Turck
100000309
€ 36,42*
Zubehör
Jacob
50.620 M/R/AV
€ 17,924*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.