Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp JE-LiYCY...BD Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98334641
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034202/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.6 mm
Kupferindex
51 kg/km
Kabelgewicht
70 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
39.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
99 mm
Testspannung
500 V
Anzahl der verdrillten Paare
2 Paar(e)
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08562*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,72562*
€ 4,43349
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,67562*
€ 4,37399
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,44562*
€ 4,10029
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,33562*
€ 3,96939
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,08562*
€ 3,67189
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.