Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics VGTG7-BO InfiniBand/fibre optic cable 10 m QSFP28 4 x SFP28 Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics VGTG7-BO InfiniBand/fibre optic cable 10 m QSFP28 4 x SFP28 Türkis
BlueOptics VGTG7-BO InfiniBand/fibre optic cable 10 m QSFP28 4 x SFP28 Türkis
BlueOptics VGTG7-BO InfiniBand/fibre optic cable 10 m QSFP28 4 x SFP28 Türkis
BlueOptics VGTG7-BO InfiniBand/fibre optic cable 10 m QSFP28 4 x SFP28 Türkis
BlueOptics VGTG7-BO InfiniBand/fibre optic cable 10 m QSFP28 4 x SFP28 Türkis
BlueOptics VGTG7-BO InfiniBand/fibre optic cable 10 m QSFP28 4 x SFP28 Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98315525
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     VGTG7-BO
EAN/GTIN:
     4063232007120
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Dell VGTG7 kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 10 Meter QSFP28 zu 4xSFP28 Verbindung für 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Dell VGTG7 kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses Dell VGTG7 kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen Dell Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Dell VGTG7 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes Dell VGTG7 kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde auf 10 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Dell VGTG7 kompatiblen 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter AOCs für den Einsatz in der jeweiligen Dell Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jedes Dell VGTG7 kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter AOC der Marke BlueOptics wird, wie das original Dell VGTG7 Aktive Optische Kabel (AOC), nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für Aktive Optische Kabel (AOC) führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Dell VGTG7 kompatiblen BlueOptics 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter AOCs von mehr als 10 Jahren und steht dem original Dell VGTG7 AOC in nichts nach. Fragen Sie jetzt nach Ihrem BlueOptics Sample!

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Dell VGTG7 kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter AOCs unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die das original Dell VGTG7 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter AOC laut Dell Datenblatt unterstützen. Das Dell VGTG7 kompatible BlueOptics 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter AOC ist ein äquivalenter Ersatz für original Dell VGTG7 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter AOCs, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Dell VGTG7 kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter AOCs der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Dell VGTG7 kompatiblen 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter AOCs unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Dell VGTG7 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter AOCs. Probieren Sie es aus und kontaktieren Sie uns jetzt!

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Dell VGTG7 kompatiblen 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter AOCs der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Dell VGTG7 kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter AOCs senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über eine QSFP28 zu 4xSFP28 Transceiver Anbindung. BlueOptics AOCs bieten eine perfekte Anbindung Ihrer Hardware mit Glasfasertechnik durch ein vorkonfektioniertes Kabel, ohne die Notwendigkeit patchen zu müssen, Patchkabel zu reinigen oder Dämpfungsverluste zu erleiden. Hierdurch erzielen Sie die optimale Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke. Optimieren Sie ihr Netzwerk jetzt!

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Dell VGTG7 kompatiblen 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter AOC integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Dell VGTG7 kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter AOCs folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Dell VGTG7 kompatiblen 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter AOCs, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Dell VGTG7 kompatiblen 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter AOCs erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können. Probieren Sie es aus und setzen Sie ab jetzt auf BlueOptics Produkte!

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Dell VGTG7 kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter AOCs der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (von Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Dell VGTG7 kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter AOCs für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Dell VGTG7 kompatiblen 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 10 Meter AOCs bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum. Profitieren auch Sie ab jetzt von BlueOptics Aktiven Optischen Kabeln (AOC)!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
4 x SFP28
Produktfarbe
Türkis
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: QSFP+ Kabel, SFP28 Kabel, qsfp+ kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,54*
€ 762,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,78*
€ 748,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,99*
€ 731,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,86*
€ 715,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,94*
€ 679,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.