Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT LF-FAM LON Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT LF-FAM LON Digital & Analog I/O Modul
METZ CONNECT LF-FAM LON Digital & Analog I/O Modul
METZ CONNECT LF-FAM LON Digital & Analog I/O Modul
METZ CONNECT LF-FAM LON Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98296384
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11087913
EAN/GTIN:
     4250184135906
Suchbegriffe:
Geräteserver
Industrierelais
industrierelais btr
industrierelais
Anschaltmodul für Busverbindung, Versorgungsspannung und einstellbare Busterminierung. Das Anschaltmodul wurde als Verdrahtungshilfe zur Einspeisung der Versorgungsspannung sowie eines Zweidrahtbusses zu den LON-Busmodulen entwickelt. Über eine robuste Anschlussklemme mit max. 2,5 mm² Anschlussquerschnitt kann die Versorgungsspannung und der Zweidrahtbus auf die Geräteoberseite geführt und über den Brückenstecker mit den Modulen verbunden werden. Mit einem geeigneten Interfacekabel kann der Zweidrahtbus über die beiden RJ45-Buchsen mit einem PC verbunden werden. Unter der abnehmbaren Blende kann per Jumper für freie Netzwerktopologie ein Busabschlusswiderstand von 52,3 Ohm (R/2) und für Linientopologie 105 Ohm (R) eingestellt werden. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.

- Anschluss mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Serielle Schnittstelle
RJ-45
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
LED-Anzeigen
Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
DIN-Schienen-Montage
Ja
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
69.3 mm
Gewicht
75 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Energieverbrauch
5 mA
DC input Spannung
24 V
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110486
€ 39,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.