Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel W.1 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel W.1 grau
Berker Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel W.1 grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98284020
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11963525
EAN/GTIN:
     4011334440925
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Lautsprecher-Steckdose
Lautsprecheranschlußdose
Lautsprechersteckdose
Lautsprecher-Anschlussdose AP/UP mit transparentem Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Steckklemmen (beidseitig).
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Thermoplast
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
51 mm
Tiefe (min)
35 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Speaker terminal
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.