Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 2fach mit Klappdeckel W.1 polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 2fach mit Klappdeckel W.1 polarweiß
Berker Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 2fach mit Klappdeckel W.1 polarweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98283934
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11963532
EAN/GTIN:
     4011334440956
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Lautsprecher-Klemmanschluss
Lautsprecher-Steckdose
Lautsprecheranschlußdose
Lautsprecher-Anschlussdose AP/UP mit transparentem Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Steckklemmen (beidseitig).
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
51 mm
Tiefe (min)
35 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Speaker terminal
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.